Utgått

Osram - HQI-T 150W/WDL 3000K UVS G12 - 4008321974389

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-T 150W/WDL 3000K UVS G12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 13000 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321974389

Elnummer

3861014

Leverandørens varenummer

4008321974389

Typebeskrivelse

3861014

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

13000 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

87 lm/W

Lysfarge:

730

Lampespenning:

100...100 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

25 mm

Total lengde:

84 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

165 kWh

Middels levetid:

9000 h

HQI-T en klar rørformet metallhalogen, kvarts brenner med G12 stiftsokkel, UV-filter og godt egnet for butikkbelysning og utstillinger. Kun for lukkede armaturer, effekt 150W, 13.000lm, 3000K, Ra=77, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 84mm d= 25mm, Levetid 9.000 timer B50, energiklasse A+