Osram - HQI-T 2000W/N/I E40 4300K 230V/8,9A 400V TN-system - 4008321665379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2000 W
Lysstrøm - 200000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4300 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321665379
Elnummer
3860416
Leverandørens varenummer
4008321665379
Typebeskrivelse
3860416
Lampeeffekt:
2000 W
Lysstrøm:
200000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4300 K
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lysfarge:
643
Lampespenning:
235...235 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P30
Diameter:
106 mm
Total lengde:
430 mm
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2151 kWh
Middels levetid:
9000 h