Osram - HQI-T1000/N - 4008321528285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1000 W
Lysstrøm - 110000 lm
Sokkel - E40
Lysfarge - 630
Lampespenning - 130...130 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321528285
Elnummer
3810291
Leverandørens varenummer
4008321528285
Typebeskrivelse
3810291
Lampeeffekt:
1000 W
Lysstrøm:
110000 lm
Sokkel:
E40
Lysfarge:
630
Lampespenning:
130...130 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
3350 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
104 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P30
Diameter:
76 mm
Total lengde:
345 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1161 kWh
Middels levetid:
9000 h


