Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Osram - HQI-TS 1000W/D/S PRO K12s-36 6100K 90.000lm - 4008321525475

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-TS 1000W/D/S PRO K12s-36 6100K 90.000lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Lysstrøm - 90000 lm

  • Sokkel - K12s-36

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 6100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321525475

Elnummer

3860104

Leverandørens varenummer

4008321525475

Typebeskrivelse

3860104

Lampeeffekt:

1000 W

Lysstrøm:

90000 lm

Sokkel:

K12s-36

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

6100 K

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lysfarge:

860

Lampespenning:

125...125 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Lampeform:

Andre

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P15

Diameter:

41 mm

Total lengde:

187 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1100 kWh

Middels levetid:

6000 h

Kortbuet rørform metallhalogen damplampe med kvartsbrenner og kabeltilkobling K12s-36, effekt 1000 Watt, 9,6A, 6100 Kelvin, 90.000 Lumen, Ra-indeks 85, Levetid 8000 timer B50, tennapparat 4.0 / 5.0 kVp er påkrevet, varm gjenntenning tillatt med maks 36KVp, mål: L= 187mm d= 41mm, kun for lukkede armaturer, UV-filter i h.h.t. IEC 61167, Energiklasse A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien