Osram - HQI-TS 2000W/DS HF (High Flux) K12s-36 - 4008321338310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2000 W
Lysstrøm - 230000 lm
Sokkel - K12s-36
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 6200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321338310
Elnummer
3860787
Leverandørens varenummer
4008321338310
Typebeskrivelse
3860787
Lampeeffekt:
2000 W
Lysstrøm:
230000 lm
Sokkel:
K12s-36
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
6200 K
Lysutbytte lampe:
112 lm/W
Lysfarge:
862
Lampespenning:
200...200 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Andre
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P15
Diameter:
41 mm
Total lengde:
187 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T12
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2266 kWh
Middels levetid:
4500 h


