Osram - HQI-TS 2000W/N/L K12s-36 - 4,00832E+12

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-TS 2000W/N/L K12s-36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2000 W

  • Lysstrøm - 230000 lm

  • Sokkel - K12s-36

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Fargetemperatur - 4100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321530660

Elnummer

3861004

Leverandørens varenummer

4,00832E+12

Typebeskrivelse

3861004

Lampeeffekt:

2000 W

Lysstrøm:

230000 lm

Sokkel:

K12s-36

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Fargetemperatur:

4100 K

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Lysfarge:

641

Lampespenning:

200...200 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P15

Diameter:

40 mm

Total lengde:

274 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2365 kWh

Middels levetid:

8000 h

Langbuet rørformet metallhalogen damplampe med kvarts brenner og kabeltilkobling egnet for lyskastere for idrettsbelysning eller store plasser, tilkobling via kabkel, sokkel K12s-36, 2000 Watt, 4100 Kelvin, 230.000 lumen, mål: L= 274mm d= 40mm, 200V lampespenning, 10,4A ballast, Ra-indeks 65, Levetid 8000 timer B50, tennapparat 4.0 / 5.0 kVp er påkrevet, kun for lukkede armaturer, Energiklasse A+