Osram - HQI-TS 250W/WDL 3200K FC2 - 4008321689177

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-TS 250W/WDL 3200K FC2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 250 W

  • Lysstrøm - 22000 lm

  • Sokkel - Fc2

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 3200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321689177

Elnummer

3861023

Leverandørens varenummer

4008321689177

Typebeskrivelse

3861023

Lampeeffekt:

250 W

Lysstrøm:

22000 lm

Sokkel:

Fc2

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

3200 K

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lysfarge:

832

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

112...112 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P45

Diameter:

25 mm

Total lengde:

162 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T25

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

275 kWh

Middels levetid:

9000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med kvarts brenner Fc2, 250 Watt, To-soklet Fc2, 3200 Kelvin, 22000 Lumen, Ra-indeks 80, Levetid 12000 timer B50, tennapparat 4.0 / maks 25 kVp med varm gjentenning er påkrevet, kun for lukkede armaturer, UV-filter i h.h.t. IEC 61167, Energiklasse A+