Osram - HQI-TS 400W/NDL 4200K FC2 - 4008321689214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 36 lm
Sokkel - Fc2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321689214
Elnummer
3861025
Leverandørens varenummer
4008321689214
Typebeskrivelse
3861025
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
36 lm
Sokkel:
Fc2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lysfarge:
842
Lampespenning:
118...118 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
33 mm
Total lengde:
206 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
451 kWh
Middels levetid:
12000 h


