Osram - HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE 4200K RX7S - 4008321678324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 6500 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321678324
Elnummer
3861027
Leverandørens varenummer
4008321678324
Typebeskrivelse
3861027
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
6500 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lysfarge:
742
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
93...93 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
19 mm
Total lengde:
117 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
TD6
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
86 kWh
Middels levetid:
12000 h
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


