Osram - HQL LED HIGHBAY 13000 LM 100W/840 E40 MÅ HA TENNER - 4058075284722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 110...110 V
Lampeeffekt - 95...95 W
Lysstrøm - 13000...13000 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 67.4 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075284722
Elnummer
3730037
Leverandørens varenummer
4058075284722
Typebeskrivelse
3730037
Merkespenning:
110...110 V
Lampeeffekt:
95...95 W
Lysstrøm:
13000...13000 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
2,3...2,3 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
13000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
230 mm
Lengde:
307 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
80 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
95 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


