Osram - HQL LED HIGHBAY 20000 LM 150W/840 E40 MÅ HA TENNER - 4058075284746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 110...110 V
Lampeeffekt - 140...140 W
Lysstrøm - 20000...20000 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075284746
Elnummer
3730038
Leverandørens varenummer
4058075284746
Typebeskrivelse
3730038
Merkespenning:
110...110 V
Lampeeffekt:
140...140 W
Lysstrøm:
20000...20000 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
3600...3600 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
20000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
230 mm
Lengde:
307 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
79 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
140 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


