Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HQL LED PRO 1800 lm 16W/2700K E27 - 4058075362949

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQL LED PRO 1800 lm 16W/2700K E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16...16 W

  • Lysstrøm - 1800...1800 lm

  • Lysutbytte lampe - 112 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075362949

Elnummer

3730014

Leverandørens varenummer

4058075362949

Typebeskrivelse

3730014

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16...16 W

Lysstrøm:

1800...1800 lm

Lysutbytte lampe:

112 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

75 mm

Lengde:

153 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

HQL LED PRO familien. Er en robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer kan brukes med magnetisk ballast eller strømnettet. Elektronisk forkobling og tennere må fjernes før bruk, ved bruk med kondensator vil lampen bli mindre energi effektiv. Spesifikasjoner for Elnr 3730014: 1800lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 16W, 827 farge, Ra>80, 50 000 timer, IP65, no dim, E27 sokkel. A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien