Utgått

Osram - HQL LED PRO 2000 lm 16W/4000K E27 - 4058075453869

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQL LED PRO 2000 lm 16W/4000K E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 133 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075453869

Elnummer

3733633

Leverandørens varenummer

4058075453869

Typebeskrivelse

3733633

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

133 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

56 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

25 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

HQL LED PRO familien. Er en robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer kan brukes med magnetisk ballast eller strømnette. Elektronisk forkobling og tennere må fjerne før bruk, ved bruk med kondensator vil lampen bli mindre energi effektiv. Spesifikasjoner for Elnr 3733633: Lumen 13000lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 95W, 827 farge, Ra>80, 50 000 timer, IP65, no dim, E40 sokkel. A+