Osram - HTI DALI 105/230-240 DIM VS10 OSRAM - 4008321420633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator - nei
Sekundærspenningsområde - 11,4...11,6 V
Effekt - 35...105 W
Innbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halotronic
EAN/GTIN
4008321420633
Elnummer
6659816
Leverandørens varenummer
4008321420633
Typebeskrivelse
Belysningstrafo elektronisk
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator:
nei
Sekundærspenningsområde:
11,4...11,6 V
Effekt:
35...105 W
Innbygging:
Ja
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde:
230...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Tilkoblingstype primærside:
Skrukobling
Tilkoblingstype sekundærside:
Skrukobling
UHF:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
Ja
Med fordelingsautomat (jfr BEO):
nei
Antall utgangsposisjoner (par):
6
Bredde:
44 mm
Høyde:
34 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


