Utgått

Osram - ILLUM MATT 40W STEKOVN 300 E14 - 4050300008486

Ledvance
KopierKopier
Osram - ILLUM MATT 40W STEKOVN 300 E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Matt / frostet

  • Farge - Andre

  • Lampespenning - 240...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spesial glødelampe Stekeovn

EAN/GTIN

4050300008486

Elnummer

3734022

Leverandørens varenummer

4050300008486

Typebeskrivelse

3734022

Lampeeffekt:

40 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Farge:

Andre

Lampespenning:

240...240 V

Lysstrøm:

400 lm

Diameter:

45 mm

Total lengde:

74 mm

Krypton:

nei

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

Ja

Med vakuum:

nei

Splitterbeskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

1000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

ILLUM MT STEKOVN 40 230 E14