Osram - KOMPAKT SQUARE 28W/827 2D 4PIN GR10Q - 4050300816951

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKT SQUARE 28W/827 2D 4PIN GR10Q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2050 lm

  • Sokkel - GR10q

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300816951

Elnummer

3820400

Leverandørens varenummer

4050300816951

Typebeskrivelse

3820400

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

2050 lm

Sokkel:

GR10q

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

0 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

205 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

CFL SQUARE er et 4-PIN 2D lavtbyggende kompaktlysrør uten tenner for konvensjonell drossel med tenner eller HF, sokkel 4-PIN GR10Q stiftsokkel, effekt 28W, fargetemperatur 2700K, 12050m, Ra>80, mål: L= 205mm, levetid 13.000t, B50 / 7.500t Økonomisk med HF, energiklasse A