Osram - KOMPAKT SQUARE 2D28W/827 2 PIN GR8 KRINGLE - 4050300816913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28 W
Lysstrøm - 2050 lm
Sokkel - GR8
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300816913
Elnummer
3820301
Leverandørens varenummer
4050300816913
Typebeskrivelse
3820301
Lampeeffekt:
28 W
Lysstrøm:
2050 lm
Sokkel:
GR8
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lysfarge:
827
Middels levetid:
10000 h
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
205 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
34 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


