Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX T/E 42W/830 GX24Q-4 4PIN - 4050300425641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 42 W
Lysstrøm - 3200 lm
Sokkel - GX24q-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300425641
Elnummer
3820497
Leverandørens varenummer
4050300425641
Typebeskrivelse
3820497
Lampeeffekt:
42 W
Lysstrøm:
3200 lm
Sokkel:
GX24q-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
12 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
169 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
3
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
48 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


