Osram - KOMPAKTLYSRØRDULUX 26W/830 2PIN GX24d-3 - 4050300342061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - GX24q-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300342061
Elnummer
3820488
Leverandørens varenummer
4050300342061
Typebeskrivelse
3820488
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
GX24q-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
11 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
139 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
Ja
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
3
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
32 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


