Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX L 18W/830 4PIN 2G11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - 2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300010731
Elnummer
3820418
Leverandørens varenummer
4050300010731
Typebeskrivelse
3820418
Lampeeffekt
18 W
Lysstrøm
1200 lm
Sokkel
2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge
830
Fargetemperatur
3000 K
Diameter
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Total lengde
217 mm
Integrert starter
Nei
Amalgamteknologi
Nei
Spesiell anvendelse
Andre
Farge
Hvit
Antall lysrør
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer
20 kWh
Middels levetid
20000 h
Med lampebetegnelse
Andre
DULUX L er et langstrakt, kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemontasje, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk- eller konvensjonelt forkoblingsutstyr, effekt 18W, lysfarge 3000K, 1.200lm, Ra>80, mål: L= 217mm levetid 20.000t B50, energiklasse A