Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D 13W/827 2PIN G24D-1 - 4050300008127

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D 13W/827 2PIN G24D-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 13 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - G24d-1

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300008127

Elnummer

3820417

Leverandørens varenummer

4050300008127

Typebeskrivelse

3820417

Lampeeffekt:

13 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

G24d-1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

11 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

138 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

Ja

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX D er et 2-PIN kompaktlysrør med intern tenner, sokkel G24d-1, effekt 13W, lysfarge 2700K, 900lm, Ra>80, mål: L= 136mm, ikke dimbar, levetid 10.000t, energiklasse B