Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D 18W/827 2PIN G24D-2 - 4050300011462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G24d-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300011462
Elnummer
3820404
Leverandørens varenummer
4050300011462
Typebeskrivelse
3820404
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G24d-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
11 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
153 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


