Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D/E 18W/830 4PIN G24Q-2 - 4050300327211

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX D/E 18W/830 4PIN G24Q-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - G24q-1

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

G24q-1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

146 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX D/E 18W/830 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, sokkel G24q-2, lysfarge 3000K, Ra-indeks>80, lysfluks 1200lm, lengde 146mm, bredde 34mm levetid 20000t B50 / 13000t Økonomisk, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100 timene før dimming.