Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 24W/827 2G10 - 4050300333625

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX F 24W/827 2G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 24 W

  • Lysstrøm - 1700 lm

  • Sokkel - 2G10 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lampeeffekt:

24 W

Lysstrøm:

1700 lm

Sokkel:

2G10 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

17,5 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

165 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

Ja

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

T5

DULUX F er et kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemotasje, 4-PIN sokkel 2G10 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 24W, lysfarge 2700K, 1700lm, Ra>80, mål: L= 165mm levetid 13.000t, energiklasse A