Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX L 24W/840 4PIN 2G11 - 4050300010755

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX L 24W/840 4PIN 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 24 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300010755

Elnummer

3820433

Leverandørens varenummer

4050300010755

Typebeskrivelse

3820433

Lampeeffekt:

24 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

17,5 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

317 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX L er et langstrakt, kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemontasje, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk- eller konvensjonelt forkoblingsutstyr, effekt 24W, lysfarge 4000K, 1.800lm, Ra>80, mål: L= 317mm levetid 20.000t B50, energiklasse A

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien