Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S 5W/840 2PIN G23 - 4050300010564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Lysstrøm - 250 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300010564
Elnummer
3820408
Leverandørens varenummer
4050300010564
Typebeskrivelse
3820408
Lampeeffekt:
5 W
Lysstrøm:
250 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
108 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


