Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S 7W/827 2PIN G23 - 4050300005997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7 W
Lysstrøm - 400 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300005997
Elnummer
3820407
Leverandørens varenummer
4050300005997
Typebeskrivelse
3820407
Lampeeffekt:
7 W
Lysstrøm:
400 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
137 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


