Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S 7W/830 2PIN G23 - 4050300025735

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S 7W/830 2PIN G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 7 W

  • Lysstrøm - 400 lm

  • Sokkel - G23 (2-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Lampeeffekt:

7 W

Lysstrøm:

400 lm

Sokkel:

G23 (2-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

137 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

T 4

DULUX S er et 2-PIN kompaktlysrør med intern tenner for konvensjonell drossel, sokkel G23, effekt 7W, lysfarge 3000K, 400lm, Ra>80, mål: L= 137mm, ikke dimbar, levetid 10.000t, energiklasse B