Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S/E 11W/827 4PIN 2G7 - 4050300017662

Ledvance
KopierKopier
Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX S/E 11W/827 4PIN 2G7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - 2G7 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300017662

Elnummer

3820466

Leverandørens varenummer

4050300017662

Typebeskrivelse

3820466

Lampeeffekt:

11 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

2G7 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

0 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

214 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

13 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX S/E er et 4-PIN kompaktlysrør for HF-forkobling og forberedt for dimming med egnet forkobling, sokkel 2G7, effekt 11W, lysfarge 2700K, 900lm, Ra>80, mål: L= 212mm, dimbar, levetid 20.000t, energiklasse A, husk innbrenning 100% lys de første 100 timer ved dimmingsanlegg

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien