Osram - KOMPAKTLYSRØR DULUX T/E 26W/830 GX24Q-3 4PIN - 4050300342306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300342306
Elnummer
3820492
Leverandørens varenummer
4050300342306
Typebeskrivelse
3820492
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysfarge:
830
Middels levetid:
20000 h
Diameter:
12 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Total lengde:
132 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
3
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


