Utgått

Osram - L 18W/62 GUL LUMCHIPCONTR - 4008321232700

Ledvance
KopierKopier
Osram - L 18W/62 GUL LUMCHIPCONTR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 800 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Lengde - 590 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321232700

Elnummer

3830114

Leverandørens varenummer

4008321232700

Typebeskrivelse

3830114

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

800 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Lengde:

590 mm

Fargetemperatur:

0 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

44 lm/W

Lysfarge:

62

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Gul

Bruksområde:

Renrom

Splitterbeskyttelse:

Ja

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T8 CHIP Control farge 62 er et splintsikkert spesialrør for Chip-produksjon, med monokromatisk Gult lys 500 nanometer med overtrukket plaststrømpe, anbefales av matindustrien, effekt 18W, 500nm, 970lm, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse B