Utgått

Osram - L 18W/835 - 4050300447964

Ledvance
KopierKopier
Osram - L 18W/835

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 590 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300447964

Elnummer

3860400

Leverandørens varenummer

4050300447964

Typebeskrivelse

3860400

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

590 mm

Fargetemperatur:

3500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lysfarge:

835

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T2

Lumilux T8 fullfarge lysrør, effekt 18W, 3500K Mellomhvit, 1.350lm, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm, levetid 20.000t - økonomisk 18.000t, energiklasse A