Utgått

Osram - L 18W/950 COLOR PROOF - 4008321423023

Ledvance
KopierKopier
Osram - L 18W/950 COLOR PROOF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Lengde - 590 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321423023

Elnummer

3860114

Leverandørens varenummer

4008321423023

Typebeskrivelse

3860114

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lengde:

590 mm

Fargetemperatur:

5000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

50 lm/W

Lysfarge:

950

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lumilux T8 COLOR PROOF er lysrøret for de strengeste krav til fargegjengivelser. Med Ra98 og 5000K Dagslys er det rette valget for grafisk industri, lakkerings- og malingsindustri m.m. Effekt 18W, 5000K Dagslys, Ra 98, 900lm, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse B