Osram - L 30w/67 Blå - 4050300366920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 895 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300366920
Elnummer
3860613
Leverandørens varenummer
4050300366920
Typebeskrivelse
3860613
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
600 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
895 mm
Fargetemperatur:
6700 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
20 lm/W
Lysfarge:
67
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
39 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


