Osram - L 36W/835 - 4050300447988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 3350 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300447988
Elnummer
3860401
Leverandørens varenummer
4050300447988
Typebeskrivelse
3860401
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
3350 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1200 mm
Fargetemperatur:
3500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
835
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
43 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T8


