Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - L 8W/827 PEG - 4050300336961

Ledvance
KopierKopier
Osram - L 8W/827 PEG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 430 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300336961

Elnummer

3825101

Leverandørens varenummer

4050300336961

Typebeskrivelse

3825101

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

430 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Lengde:

288,3 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

61 lm/W

Lysfarge:

827

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T5 Short lysrør, høyt lysutbytte og godt egnet for kompakte armaturer. Effekt 8W, Lysfarge Interna 2700K, 430lm, sokkel G5, mål: L= 288mm Ø= 16mm, levetid 10.000t, energiklasse A

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien