Osram - LAVVOLT HALOGEN - 4050300335131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Merkestrøm - 1667 mA
Lysstrøm - 110 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300335131
Elnummer
3720057
Leverandørens varenummer
4050300335131
Typebeskrivelse
3720057
Lampeeffekt:
10 W
Merkestrøm:
1667 mA
Lysstrøm:
110 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
6...6 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


