Osram - LAVVOLT HALOGEN - 4050300490151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 75 W
Merkestrøm - 6250 mA
Lysstrøm - 1450 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300490151
Elnummer
3720061
Leverandørens varenummer
4050300490151
Typebeskrivelse
3720061
Lampeeffekt:
75 W
Merkestrøm:
6250 mA
Lysstrøm:
1450 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
80 kWh
Middels levetid:
4000 h


