Osram - LED alt. til HQL, IP60, 18W, 4000K, ikke dim,220-240V, 280° - 4052899961555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961555
Elnummer
3758508
Leverandørens varenummer
4052899961555
Typebeskrivelse
3758508
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
85...85 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
280...280 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
70 mm
Lengde:
166 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP60
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
32000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning.
Spesifikasjoner for Elnr 3758508: Lumen 2000lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 18W, 840 farge, Ra>80, Beam Angle 280°, 32 000 H, Clear, IP60, no dim, E27 sokkel. A+ Dimensjon: 70/166 mm Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


