Osram - LED alternativ med R7s sokkel lamper, non-dim, 9W, 15000 h - 4052899961241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - R7s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961241
Elnummer
3758514
Leverandørens varenummer
4052899961241
Typebeskrivelse
3758514
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
75...75 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Diameter:
24 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
Utgått.
Spesifikasjoner for Elnr 3758514: Lumen 1055lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 9W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, 15 000 H, no dim, A+ Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


