Utgått

Osram - LED AR111 GLOW 50 40° 7,3W/927 G53 DIM - 4058075448940

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED AR111 GLOW 50 40° 7,3W/927 G53 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,3...7,3 W

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 61 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075448940

Elnummer

3734065

Leverandørens varenummer

4058075448940

Typebeskrivelse

3734065

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Lysstrøm:

450...450 lm

Lysutbytte lampe:

61 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

680...680 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Lysstyrke:

1250 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

111 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED AR111 teknologi, GLOWdim funksjonalitet med ekstremt lang levetid og kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Erstatter halogenlampe AR111. Anbefalte bruksområder er: Butikker, hoteller, museer, kunstgallerier, boliger, montre og butikkvinduer. Spesifikasjon for ELnr 3734065: 450lm, dimbar fargetemperatur fra 2700 til 1800 Kelvin, 12 V, 7,3W tilsvarer 50W tradisjonell, Ra>90, 927-918farge, G53 sokkel, Strålingsvinkel 40° 40 000 timers levetid,