Utgått

Osram - LED CL Globe 75 Dim 2700K - 4052899961166

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED CL Globe 75 Dim 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lampeform - Rund/ kule

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899961166

Elnummer

3758576

Leverandørens varenummer

4052899961166

Typebeskrivelse

3758576

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

56...56 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

230...230 °

Diameter:

95 mm

Lengde:

128 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

G25

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® Advanced LED teknolog, dimbar med lang levetid på opp til 25 000 timer og meget lavt energiforbruk. Dekorativ utforming ideell for dekorbelysning. Anbefalte bruksområder er boliger, hoteller mm. Kan brukes utendørs i egnede armaturer. Uten kvikksølv.

Spesifikasjon for ELnr 3758576: 1055 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 12 W tilsvarer 75 W tradisjonellt, 827 farge, Ra >80, 230° Beam Angle, 25 000 H, matt farge, dimbar, E27 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED