Osram - LED CLASSIC A40 E27 KLAR - 4052899388505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Glasskuppel - Klar
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899388505
Elnummer
3771954
Leverandørens varenummer
4052899388505
Typebeskrivelse
3771954
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 2700K, 220-240V, 5W, RA≥80, Klar, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, lysfarge 827, Energiklasse A+.


