Osram - LED CLASSIC A60 827 6x2 - 4052899971998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Glasskuppel - Matt / frostet
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899971998
Elnummer
3713199
Leverandørens varenummer
4052899971998
Typebeskrivelse
3713199
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Matt / frostet
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 806lm, 2700K, 220-240V, 9,5W, RA≥80, Matt, 10000H, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


