Osram - LED CLASSICA60 sensor E27 MATT - 4052899959408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Glasskuppel - Matt / frostet
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899959408
Elnummer
3771957
Leverandørens varenummer
4052899959408
Typebeskrivelse
3771957
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Matt / frostet
Diameter:
60 mm
Lengde:
120 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Spesifikasjoner: Lumen 806lm, 2700K, 220-240V, 9,5W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.