Utgått

Osram - LED CLP25 MATT E14 DIM - 4058075808751

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED CLP25 MATT E14 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,3...3,3 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 75,758 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075808751

Elnummer

3758002

Leverandørens varenummer

4058075808751

Typebeskrivelse

3758002

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,3...3,3 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

75,758 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

77 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED pærer som fungerer som erstatning for halogenpærene. Veldig lavt energiforbruk, og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder er avhengig av pæretypen innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning, dimbare installasjoner og aksentbelysning. Finnes i alternativene matt, klar, dim og alle de klassiske fasongene. 1055 lm, 2700 K, 8.50 W, 220-240 V, RA- index80, 15000 h, E27, A++