Osram - LED Duo ClickDim CLB40 E14 827 - 4058075814912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075814912
Elnummer
3760239
Leverandørens varenummer
4058075814912
Typebeskrivelse
3760239
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
85,455 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
103 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


