Utgått

Osram - LED Duo ClickDim CLP40 827 E14 - 4058075814974

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Duo ClickDim CLP40 827 E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075814974

Elnummer

3760238

Leverandørens varenummer

4058075814974

Typebeskrivelse

3760238

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

85,455 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

47...47 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

87 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED DUO CLICK DIM gir mulighet for dimming uten normal dimmer installert. Pæren dimmes med dobbelklikk på lysbryter. Erstatter normale glødelamper, lavt strømforbruk. Tekiske spesifikasjoner; CLP 40 827 E14 470 lumen 5,5W 15000 timer levetid