Osram - LED erstatning for Linestra - 4052899961319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 16,5...16,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - S14s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961319
Elnummer
3758531
Leverandørens varenummer
4052899961319
Typebeskrivelse
3758531
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
16,5...16,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
75...75 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
28,5 mm
Lengde:
1000 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


