Osram - LED Globe 100 E27 MATT - 4052899961135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E27
Glasskuppel - Matt / frostet
Diameter - 95 mm
Lengde - 128 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961135
Elnummer
3771926
Leverandørens varenummer
4052899961135
Typebeskrivelse
3771926
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Matt / frostet
Diameter:
95 mm
Lengde:
128 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 1521lm, 2700K, 220-240V, 15,5W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


